Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δακτύλιος συγκράτησης ROTOR CLIP DE-8SA, στυλ E, εξωτερική διάμετρος 9mm, 10Pk | AE3FRC 5DA44

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης DE-8SA, στυλ E, εξωτερική διάμετρος 9mm, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3FRC Μοντέλο: DE-8SACross Ref: 5DA44

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.07 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης E Style
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)16.30mm
Εκκαθάριση Dia. Δωρεάν OD15.75mm
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο Groove Dia.8mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.05mm
Για το Shaft Dia.9mm
Δωρεάν OD15.75mm
Groove Dia. Ανοχή-0.09mm
Ανοχή πλάτους αυλακιού+ 0.05mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellRC44-51
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1 mm
Ανοχή πάχους+/- 0.02mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης DE-8SA, στυλ E, εξωτερική διάμετρος 9mm, 10Pk
€14.07 /πακέτο