Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROTOR CLIP BE-75ST PA Retain Ring, 3/4 Inch External Dia., 25Pk | AE3EPC 5CU23

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης BE-75ST PA, εξωτερική διάμετρος 3/4 ιντσών, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3EPC Μοντέλο: BE-75ST PAΣταυρός: 5CU23
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
€13.57 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης στυλ Bowing
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)1.140 "
Εκκαθάριση Dia. Δωρεάν OD1.120 "
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.015 "
Ταιριάζει στο Groove Dia.0.580 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.085 "
Για το Shaft Dia.3 / 4 "
Δωρεάν ταυτότητα0.574 "
Δωρεάν OD1.120 "
Groove Dia. Ανοχή+0.003 "
Ανοχή πλάτους αυλακιού+0.003 "
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-52
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος0.05 "
Ανοχή πάχους+/- 0.002 "
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης BE-75ST PA, εξωτερική διάμετρος 3/4 ιντσών, 25 Pk
€13.57 /πακέτο