Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROTHENBERGER 22124 Tee Extractor Set 1/2 to 1-1 / 8 Inch 8 Pc | AF2RDF 6XGA8

ROTHENBERGER 22124 Tee Extractor Set 1/2 to 1-1/8 inch 8 Pc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2RDF Μοντέλο: 22124Cross Ref: 6XGA8
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
€1,601.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ εξολκέων Tee
ΚατασκευήΑτσάλι
Μέγεθος τρυπανιού3/8 to 1-5/8"
Αριθμός κομματιών8
Συνολικό μήκος7.5 "
ΧαρακτηριστικάΚαστάνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.87
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

Το σετ εξολκέα μπλουζών Rothenberger 22124 έχει σχεδιαστεί για την αφαίρεση σπασμένων άκρων με σπείρωμα σωλήνων, βυσμάτων σωλήνων και εξαρτημάτων. Οι εξολκείς μπλουζιού διευκολύνουν την εισαγωγή στην οπή διάτρησης και ρυθμίζουν τη συνεπή επεξεργασία του υλικού σας χωρίς να χρειάζεται φινίρισμα. Οι επαγγελματίες HVAC χρησιμοποιούν τους εξολκείς μπλουζών για να δημιουργήσουν διακλαδώσεις Τ σε σωλήνες από μαλακούς και σκληρούς χάλκινους σωλήνες και αλουμίνιο.

Χαρακτηριστικά:

  • Το σετ εξολκέα μπλουζών Rothenberger 22124 επισημαίνεται για να υποδεικνύει το απαιτούμενο μέγεθος τρυπανιού όταν πρέπει να τρυπηθούν τα συμπαγή άκρα των βυσμάτων και των εξαρτημάτων για να χωρέσουν τον εξολκέα.
  • Περιλαμβάνει τσιμπίδες έκκεντρου, καστάνια, μονοτρυπάνια και εξολκέα μπλουζάκι σε θήκη μεταφοράς για ευκολία οργάνωσης και αποθήκευσης.
  • Οι εξολκείς διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία.
  • Έρχεται σε συσκευασία των 8 και είναι εξοπλισμένο με διπλό V-block που εξασφαλίζει ακριβή τοποθέτηση και διευκολύνει την παραγωγή κλαδιών ακριβώς 90 μοιρών.
  • Το λεπτώς γυαλισμένο άγκιστρο εξολκέα διασφαλίζει ότι τα κλαδιά T είναι καθαρά από γρέζια.
  • Αυτό το άγκιστρο είναι εύκολο να εισαχθεί στις τρυπημένες οπές λόγω του σχεδιασμού του.
  • Η λαβή της καστάνιας είναι κατασκευασμένη από εργονομική λαβή από καουτσούκ και η μονάδα διαθέτει τραπεζοειδές σπείρωμα για μέγιστη μετάδοση δύναμης.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • IAPMO

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTHENBERGER 22124 Tee Extractor Set 1/2 to 1-1/8 inch 8 Pc
€1,601.26 /μονάδα