Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RONSTAN RF51100 Περιστρεφόμενη τροχαλία μπλοκ ινώδες σχοινί 1650 Lb. | AD7PDC 4FRY3

RONSTAN RF51100 Περιστρεφόμενο μπλοκ τροχαλίας Ινώδες σχοινί 1650 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7PDC Μοντέλο: RF51100Cross Ref: 4FRY3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€56.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενο μπλοκ τροχαλίας
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
Υλικό μπλοκ316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σχεδιασμένο γιαΙώδες σχοινί
φινίρισμαζωγραφισμένα
Στερεώνοντας τρύπα Dia.15 / 32 "
Σχοινί Dia.1 / 2 "
Υλικό SheaveΑκετάλη
Sheave Out Dia.2"
Πλάτος Sheave21 / 32 "
Όριο φόρτου εργασίας1650 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςID

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RONSTAN RF51100 Περιστρεφόμενο μπλοκ τροχαλίας Ινώδες σχοινί 1650 Lb.
€56.77 /μονάδα