Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RONSTAN RF417 Διπλό σταθερό μάτι τροχαλίας 5 1 / 6in Ύψος 1in | AD7PDT 4FRZ9

RONSTAN RF417 Διπλή τροχαλία Fixed Eye 5 1/6in Ύψος 1in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7PDT Μοντέλο: RF417Cross Ref: 4FRZ9
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
€44.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςδιπλό Τροχαλία
Ποσότητα θήκης1
Μάτι μέσα Dia.3 / 16 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος1"
Υλικό316SS
Μέγιστη. Φορτώνω990 λίβρες
Συνολικό μήκος2"
Σχοινί Dia.5 / 16 "
Sheave Out Dia.1-1 / 8 "
Μέγεθος2"
ΧαρακτηριστικάΣταθερά μάτια
Διάμετρος τροχού1.125 "
Πλάτος1.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςAU

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RONSTAN RF417 Διπλή τροχαλία Fixed Eye 5 1/6in Ύψος 1in
€44.27 /μονάδα