Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROCKWOOD BFLG16-LH.32D Κάλυμμα μανδάλου πόρτας από ανοξείδωτο ατσάλι | AC9MAE 3HJG7

ROCKWOOD BFLG16-LH.32D Κάλυμμα μάνδαλου πόρτας Σατέν ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9MAE Μοντέλο: BFLG16-LH.32DCross Ref: 3HJG7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€182.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό μανδάλου πόρτας
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι σατέν
Για χρήση με τύπο πόρταςΠόρτες που ανοίγουν μέσα ή έξω
ΧέριΑριστερό
υλικούΠεριλαμβάνεται
Μήκος16 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Προβολή2.375 "
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.54
Ύψος πλοίου (cm)52.32
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8302419015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧέριΜήκοςΤιμή
ROCKWOOD BFLG10-LH.32D Κάλυμμα μανδάλου πόρτας από ανοξείδωτο χάλυβα | AC9MAA 3HJG3 BFLG10-LH.32DΑριστερό10 "€156.32
ROCKWOOD BFLG10-RH.32D Κάλυμμα μανδάλου πόρτας από ανοξείδωτο ατσάλι | AC9MAB 3HJG4 BFLG10-RH.32DΔεξί10 "€156.32
ROCKWOOD BFLG12-LH.32D Κάλυμμα μανδάλου πόρτας από ανοξείδωτο ατσάλι | AC9MAC 3HJG5 BFLG12-LH.32DΑριστερό12 "€161.39
ROCKWOOD BFLG12-RH.32D Κάλυμμα μανδάλου πόρτας από ανοξείδωτο ατσάλι | AC9MAD 3HJG6 BFLG12-RH.32DΔεξί12 "€161.39
ROCKWOOD BFLG16-RH.32D Κάλυμμα μανδάλου πόρτας από ανοξείδωτο ατσάλι | AC9MAF 3HJG8 BFLG16-RH.32DΔεξί16 "€180.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROCKWOOD BFLG16-LH.32D Κάλυμμα μάνδαλου πόρτας Σατέν ανοξείδωτο ατσάλι
€182.69 /μονάδα