Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROCKWOOD BF107 X 70B.32D316 Τραβήξτε πλάκα χωρίς φράγμα 316 3 1/2 x 15 | AC3CFN 2RGU6

ROCKWOOD BF107 X 70B.32D316 Pull Plate χωρίς εμπόδια 316 3 1/2 x 15

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3CFN Μοντέλο: BF107 X 70B.32D316Cross Ref: 2RGU6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€213.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα έλξης πόρτας
φινίρισμαΘαμπό Τύπος 316
Στυλ λαβήςΓύρος χωρίς εμπόδια
Πάχος λαβής3 / 4 "
Μήκος15 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒάσηΒίδες στήριξης επιφάνειας
Προβολή0.125 "
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1475
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)42.16
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8302416015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΥλικόΒάσηΠροβολήΠλάτοςΤιμή
ROCKWOOD BF107 X 70A.32D Πλάκα έλξης Χωρίς εμπόδιο Dull 304 3 x 12 | AC3CEZ 2RGR6 BF107 X 70A.32DΘαμπό Τύπος 30412 "Ανοξείδωτο ατσάλιΒίδες στήριξης επιφάνειας0.05 "3"€90.26
ROCKWOOD BF107 X 70A.3 Πλάκα έλξης Ορείχαλκος χωρίς εμπόδιο 3 x 12 In | AC3CFB 2RGR9 BF107 X 70A.3Γυαλισμένο12 "ΟρείχαλκοςΒίδες στήριξης επιφάνειας0.05 "3"€134.28
ROCKWOOD BF107 X 70B.28 Τραβήξτε πλάκα Αλουμίνιο χωρίς εμπόδια | AC3CFP 2RGU7 BF107 X 70B.28Αμβλύς15 "ΑλουμίνιοΒίδες στήριξης επιφάνειας0.125 "3.5 "€66.06
ROCKWOOD BF107 X 70C.32D Πλάκα έλξης Χωρίς εμπόδιο Dull 304 4 x 16 | AC3CGA 2RGW3 BF107 X 70C.32DΘαμπό Τύπος 30416 "Ανοξείδωτο ατσάλιΒίδες στήριξης επιφάνειας0.05 "4"€97.72
ROCKWOOD BF107 X 70C.32316 Πλάκα έλξης Χωρίς εμπόδιο Dull 316 4 x 16 | AC3CGB 2RGW5 BF107 X 70C.32316Θαμπό Τύπος 31616 "Ανοξείδωτο ατσάλιΒίδες στήριξης επιφάνειας0.05 "4"€215.28
ROCKWOOD 132 X 70C.28 Pull Plate Oval Grip Aluminium 4 x 16 Inch | AH2QGQ 2RGV3 132 Χ 70Γ.28Αμβλύς16 "ΑλουμίνιοΒίδες στήριξης επιφάνειας0.05 "4"€60.99
ROCKWOOD 102 X 70C.28 Pull Plate Round Grip Aluminium 4 x 16 Inch | AH2QGT 2RGW1 102 Χ 70Γ.28Αμβλύς16 "ΑλουμίνιοΒίδες στήριξης επιφάνειας0.05 "4"€91.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROCKWOOD BF107 X 70B.32D316 Pull Plate χωρίς εμπόδια 316 3 1/2 x 15
€213.61 /μονάδα