Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROBERTSHAW 2374-509 Διακόπτης ανίχνευσης πίεσης Spdt | AF2RVE 6XJV2

ROBERTSHAW 2374-509 Διακόπτης ανίχνευσης πίεσης Spdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2RVE Πρότυπο: 2374-509Cross Ref: 6XJV2
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
€70.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ανίχνευσης πίεσης
Βάθος2-3 / 4 "
Διαφορικό (σε WC)+/- 0.02
Ηλεκτρική βαθμολογία300 VA πιλοτικό καθήκον στα 115 έως 277 VAC, 15 αμπέρ Μη επαγωγικό έως 277 VAC
ΛειτουργίαΘετική, αρνητική ή διαφορική πίεση αέρα
Ύψος4 3 / 32 "
Στερέωση οπών OC3-3 / 4 ίντσες
Τοποθεσία τοποθέτησηςΚάθετος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 έως 180 F
Εύρος ρύθμισης πίεσης0.15 +/-, 0.02 έως 5.0 ίντσες. τουαλέτα
Συνδετήρας γραμμής δείγματοςΟλοκληρωμένη συμπίεση
Τύπος διακόπτηSPDT
ΧαρακτηριστικάH VAC/Γενικός σκοπός
Πλάτος4.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2655
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠλάτοςΤιμή
ROBERTSHAW 2374-495 Διακόπτης ανίχνευσης πίεσης .25-1.0 | AF2RUT 6XJU0 2374-4952-1 / 8 "4"-40 έως 190 F.3.25 "€47.64
ROBERTSHAW 2374-498 Διακόπτης ανίχνευσης πίεσης 1-4 Wc | AF2RUU 6XJU1 2374-4982-1 / 8 "4"-40 έως 190 F.3.25 "€42.25
ROBERTSHAW 2374-499 Διακόπτης ανίχνευσης πίεσης .05-12 | AF2RUV 6XJU2 2374-4993-1 / 4 "6.125 "-40 έως 180 F3 11 / 32 "€61.39
ROBERTSHAW 2374-500 Διακόπτης ανίχνευσης πίεσης .05-12 | AF2RUW 6XJU3 2374-5003-1 / 4 "6.125 "-40 έως 180 F3 11 / 32 "€45.61
ROBERTSHAW 2374-508 Διακόπτης ανίχνευσης πίεσης Spdt | AF2RVD 6XJV1 2374-5083"4 3 / 32 "-40 έως 180 F4.62 "€71.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROBERTSHAW 2374-509 Διακόπτης ανίχνευσης πίεσης Spdt
€70.85 /μονάδα