Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROBERTSHAW 2374-506 Διακόπτης πίεσης σταθερός .02 | AF2RVB 6XJU9

ROBERTSHAW 2374-506 Σταθερός διακόπτης πίεσης .02

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2RVB Πρότυπο: 2374-506Cross Ref: 6XJU9
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
€69.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ανίχνευσης πίεσης
Βάθος3-1 / 4 "
Διαφορικό (σε WC)+/- 0.02
Ηλεκτρική βαθμολογία300 VA πιλοτικό καθήκον στα 115 έως 277 VAC
ΛειτουργίαΘετική, αρνητική ή διαφορική πίεση αέρα
Ύψος6.125 "
Στερέωση οπών OC2-15 / 16 ίντσες
Τοποθεσία τοποθέτησηςΚάθετος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 έως 180 F
Εύρος ρύθμισης πίεσης0.05 ίντσες τουαλέτα
Συνδετήρας γραμμής δείγματος1/4 "Slip-On
Τύπος διακόπτηSPDT
ΧαρακτηριστικάH VAC/Γενικός σκοπός
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3645
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διακόπτηΧαρακτηριστικάΤιμή
ROBERTSHAW 2374-503 Διακόπτης πίεσης Χρυσές επαφές | AF2RUZ 6XJU6 2374-503SPDTΧρυσές επαφές€116.84
Μη αυτόματη επαναφορά ROBERTSHAW 2374-504 Διακόπτης πίεσης | AF2RVA 6XJU7 2374-504SPST NCΜη αυτόματη επαναφορά€127.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROBERTSHAW 2374-506 Σταθερός διακόπτης πίεσης .02
€69.81 /μονάδα