Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RITTAL 4140820 Led Σύστημα φωτός εξωθημένο αλουμίνιο Pc-abs | AG3DUX 32XA44

RITTAL 4140820 Led System Light Extruded Aluminium Pc Pc-abs

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3DUX Μοντέλο: 4140820Cross Ref: 32XA44

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€834.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως συστήματος LED
Ύψος12.92 "
Μήκος0.81 "
ΥλικόΕξωθημένο αλουμίνιο, πολυανθρακικό, PC-ABS
ΥποκατηγορίαΦωτισμός Αξεσουάρ
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.297
Ύψος πλοίου (cm)5.69
Μήκος πλοίου (cm)39.29
Πλάτος πλοίου (cm)5.99
Κωδικός ΕΣ8541402000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
RITTAL 4140830 LED Σύστημα Ελαφρού Πολυανθρακικού Αλουμινίου | AG3DUY 32XA45 41408300.812 "16.92 "€922.71
RITTAL 4140840 LED Σύστημα Ελαφρού Εξωθημένου Αλουμινίου Pc-abs | AG3DUZ 32XA46 41408400.812 "20.86 "€979.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RITTAL 4140820 Led System Light Extruded Aluminium Pc Pc-abs
€834.61 /μονάδα