RITTAL 3129115 Εναλλάκτης θερμότητας 37 ίντσες Ύψος x 16 ίντσες Πλάτος x 9 ίντσες Βάθος 115V | AG3DQD 32WY72

RITTAL 3129115 Εναλλάκτης θερμότητας 37 ίντσες Ύψος x 16 ίντσες Πλάτος x 9 ίντσες Βάθος 115 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3DQD Μοντέλο: 3129115Cross Ref: 32WY72

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,730.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλάκτη θερμότητας
Ενισχυτές0.38 / .4
Ικανότητα ψύξης60 W / Κ
Μέθοδος ψύξηςΑέρας / Αέρας
Βάθος9"
Ύψος37 "
Χρώμα στέγασηςLight Gray
Στέγαση ΥλικόΆνθρακα
Hz50/60
ΒάσηWall Mount
Τύπος περιβλήματος NEMANEMA 12
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΑέρας / Αέρας
Τάση115 VAC
Πλάτος568584 "
Μέθοδος καλωδίωσηςΠλήρως ενσύρματο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)30.51
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Κωδικός ΕΣ8415830070

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΒάσηΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
RITTAL 3126115 Εναλλάκτης θερμότητας 22 ίντσες Ύψος x 11 ίντσες Πλάτος x 6 ίντσες Βάθος 115V | AG3DQC 32WY69 31261150.11 / .136"22 "Wall MountΑέρας / Αέρας568602 "€2,677.28
RITTAL 3210510 εναλλάκτης θερμότητας 10246 / 13661BtuH ύψος 16 ιντσών | AG3DQE 32WY84 32105100.919 "16 "ΟροφήΑέρας / Νερό568699 "€9,099.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RITTAL 3129115 Εναλλάκτης θερμότητας 37 ίντσες Ύψος x 16 ίντσες Πλάτος x 9 ίντσες Βάθος 115 V
€4,730.11 /μονάδα