RIDGID 92467 Τροχός και βάση στήριξης | AC4DZP 2ZB62

RIDGID 92467 Βάση τροχού και ντουλαπιού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4DZP Μοντέλο: 92467Cross Ref: 2ZB62

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,018.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση μηχανής σπειρώματος σωλήνων
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
ΥλικόΑτσάλινο πλαίσιο και ντουλάπι
Μέγιστη. Εξάπλωση ποδιών21 "
Αριθμός ποδιών2
Συνολικό βάθος25 "
συνολικό ύψος32 "
συνολικό πλάτος50 "
Τύπος στάσηςΦορητό με ερμάριο
Διάμετρος τροχού16 "
Τύπος τροχούΚαουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 61.65
Ύψος πλοίου (cm)95.76
Μήκος πλοίου (cm)76.71
Πλάτος πλοίου (cm)58.17
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΑριθμός ποδιώνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RIDGID 92462 Δίσκος τροχού βάσης | AA9RWP 1ΕΖ17 92462400 λίβρεςΑτσάλινο πλαίσιο225 "32 "40 "€1,574.57
RIDGID 61187 Πτυσσόμενο μηχάνημα με σπείρωμα σωλήνων | AB4DZA 1XEA1 611871000 λίβρεςΑτσάλινο πλαίσιο347 "27.5 "45.5 "€760.38
RIDGID 67822 Βάση μηχανήματος με σπείρωμα για 4cpc5 | AD6YVD 4CPC9 67822350 λίβρεςΑτσάλινο πλαίσιο310.5 "14 "11.5 "€535.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RIDGID 92467 Βάση τροχού και ντουλαπιού
€2,018.90 /μονάδα