REVVO TSH250PT1HT24 Kingpinless Caster 2640 Lb Διάμετρος 10 ιντσών | AD9ZUB 4W690

REVVO TSH250PT1HT24 Τροχός Kingpinless 2640 Lb Διάμετρος 10 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ZUB Μοντέλο: TSH250PT1HT24Cross Ref: 4W690

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€433.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΚάστερ χωρίς βασιλιά
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΠεριστρεφόμενο Kingpinless
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Δοσίμετρο95 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΑσημένιο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-7/16 x 4-15/16"
Αξιολόγηση φορτίου2640 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3-3/8 x 5-1/4"
συνολικό ύψος12 "
Μέγεθος πλάκας5-1/4 x 6-9/16"
Πάχος Πλάκας0.281 "
πλάκα ΤύποςA
ΔρόμοςΕνιαία μπάλα σκληρυμένη
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Αρ. 250 PT1H
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούTan
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.26
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρίς σήμανσηΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΠάχος ΠλάκαςΔρόμοςΤιμή
REVVO TSH100PT1HT24 Kingpinless Caster 500 Lb 4 Inch Διάμετρος | AD9ZTC 4W664 TSH100PT1HT24Ναι300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Ενιαία μπάλα σκληρυμένη€166.01
REVVO TSH100CI1HT24 Kingpinless Caster 700 Lb 4 Inch Διάμετρος | AD9ZTD 4W665 TSH100CI1HT24Ναι300 έως 999 λίβρεςΜαντεμένια3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Ενιαία μπάλα σκληρυμένη€129.35
REVVO TSH125CI1HT24 Kingpinless Caster 1400 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AD9ZTH 4W671 TSH125CI1HT24Ναι1000 έως 2999 λίβρεςΜαντεμένια3-3/8 x 5-1/4"7"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Ενιαία μπάλα σκληρυμένη€149.73
REVVO TSH150PT15T24 Kingpinless Caster 1600 Lb 6 ίντσα Διάμετρος | AD9ZTM 4W676 TSH150PT15T24Ναι1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Ενιαία μπάλα σκληρυμένη€182.45
REVVO TSH150CI15T24 Kingpinless Caster 2000 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AD9ZTN 4W677 TSH150CI15T24Ναι1000 έως 2999 λίβρεςΜαντεμένια3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Ενιαία μπάλα σκληρυμένη€152.91
REVVO TSH200RU15T24 Kingpinless Caster 1200 Lb Διάμετρος 8 ιντσών | AD9ZTU 4W682 TSH200RU15T24Οχι1000 έως 2999 λίβρεςΚαουτσούκ3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Ενιαία μπάλα σκληρυμένη€148.27
REVVO TSH200PT15T24 Kingpinless Caster 2420 Lb 8 Inch Διάμετρος | AD9ZTV 4W683 TSH200PT15T24Ναι1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Ενιαία μπάλα σκληρυμένη€303.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REVVO TSH250PT1HT24 Τροχός Kingpinless 2640 Lb Διάμετρος 10 ίντσες
€433.51 /μονάδα