REVVO TSH200PT15T24BD Kingpinless Caster με Brke 2420 Lb 8 Inch Διάμετρος | AD9ZTX 4W685

REVVO TSH200PT15T24BD Τροχός Kingpinless με διάμετρο 2420 ιντσών Brke 8 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ZTX Μοντέλο: TSH200PT15T24BDCross Ref: 4W685

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€367.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Τύπος φρένουΕπαφή με το πρόσωπο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterKingpinless Caster με φρένο
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΠεριστρεφόμενο Kingpinless
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Δοσίμετρο95 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΑσημένιο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-7/16 x 4-15/16"
Αξιολόγηση φορτίου2420 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3-3/8 x 5-1/4"
συνολικό ύψος10 "
Μέγεθος πλάκας5-1/4 x 6-9/16"
Πάχος Πλάκας0.281 "
πλάκα ΤύποςA
ΔρόμοςΕνιαία μπάλα σκληρυμένη
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Αρ. 200 PT15
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούTan
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΑντικατάσταση τροχούΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
REVVO TSH150PT15T24BD Kingpinless Caster με Brke 1600 Lb 6 Inch Διάμετρος | AD9ZTP 4W678 TSH150PT15T24BD1600 λίβρες8"Αρ. Αρ. 150 PT156"1.5 "€311.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REVVO TSH200PT15T24BD Τροχός Kingpinless με διάμετρο 2420 ιντσών Brke 8 Lb
€367.66 /μονάδα