Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REVVO TS5 200 RP1G Kingpinless Caster 1400 lb 4-1 / 8 ιντσών μπουλόνι | AG2XJT 32MZ34

REVVO Μπουλόνι TS5 200 RP1G Kingpinless Caster 1400 lb 4-1/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2XJT Μοντέλο: TS5 200 RP1GCross Ref: 32MZ34
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
€18.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΚάστερ χωρίς βασιλιά
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΠεριστρεφόμενο Kingpinless
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΦαινολική
Δοσίμετρο90 Shore Δ
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςD
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού4.125 "
Αξιολόγηση φορτίου1400 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού5.5 "
συνολικό ύψος9.75 "
Υλικό πυρήνα πλαστελίωνΦαινολική
Κλείδωμα πλάκαςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Υλικό τροχού πλάκαςΦαινολική
Μέγεθος πλάκας5-3/8" x 6-3/4"
Πάχος Πλάκας5 / 32 "
πλάκα ΤύποςD
ΔρόμοςΜία μπάλα
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. ΕύροςÂ65 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού8"
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.87
Ύψος πλοίου (cm)24.77
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8716900000

Λεπτομέρειες:

    • Φρένο τροχίσκου (Όχι)
    • Προστατευτικό νήματος (Όχι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REVVO Μπουλόνι TS5 200 RP1G Kingpinless Caster 1400 lb 4-1/8 ιντσών
€18.22 /μονάδα