Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REVVO KSL 065 NY1L T25 Ανεστραμμένος / αιωρούμενος τροχός φορτίου | AE6VLM 5VF59

REVVO KSL 065 NY1L T25 Περιστρεφόμενος τροχός φορτίου/αέρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VLM Μοντέλο: KSL 065 NY1L T25Cross Ref: 5VF59
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
€33.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός ανεστραμμένου / εναέριου φορτίου
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΝάιλον
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΑσημένιο
Βασικό υλικόΝάιλον
Φινίρισμα πλαισίουΓυαλισμένο ψευδάργυρο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςH
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-3/8 x 3-3/8"
Αξιολόγηση φορτίου450 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-3/8 x 3-1/2"
συνολικό ύψος3.75 "
Μέγεθος πλάκας3-1/8 x 4-7/16"
Πάχος Πλάκας1 / 8 "
ΔρόμοςΜπάλα ακριβείας
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Νο. 065 NY1L
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΆσπρο
Διάμετρος τροχού2.5 "
Υλικό τροχούΝάιλον
Πλάτος τροχού1.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα πυρήναΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
REVVO LSL065NY1L-T25 Ανεστραμμένος / περιστρεφόμενος τροχός αέρα | AA9TDR 1F146 LSL065NY1L-T25Ασημένιο2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"3 25 / 32 "3-1/8 x 4-7/16"2 9 / 16 "1 13 / 32 "€29.19
REVVO HSL065NY1LT25 Ανεστραμμένος / αιωρούμενος τροχός φορτίου | AA9TDT 1F147 HSL065NY1LT25Ασημένιο2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"4.031 "3-1/8 x 4-7/16"2 9 / 16 "1 13 / 32 "€12.08
REVVO LSL065NY1L Αντιστρεφόμενος / αέρας περιστρεφόμενος τροχός | AD9ZVB 4W782 LSL065NY1LΆσπρο3.5 "3.5 "3 25 / 32 "2-3/4 x 4-3/8"2 9 / 16 "1 13 / 32 "€43.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REVVO KSL 065 NY1L T25 Περιστρεφόμενος τροχός φορτίου/αέρα
€33.98 /μονάδα