Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REVVO 42550440400700010805 Περιστρεφόμενο στέλεχος 5 ιντσών 220 λίβρες πολυουρεθάνης | AB9YYU 2GU78

REVVO 42550440400700010805 Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους 5 ιντσών 220 Lb Πολυουρεθάνη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9YYU Μοντέλο: 42550440400700010805Cross Ref: 2GU78

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€85.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΆσπρο
Βασικό υλικόπλαστικός
Αξιολόγηση φορτίου220 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος5.75 "
ΔρόμοςΜπάλα ακριβείας
Στέλεχος Dia.12mm
Μήκος μίσχου25 / 32 "
Τύπος μίσχουΣπείρωμα
Θερμ. Εύρος20 βαθμοί έως 176 βαθμοί F
Μέγεθος νήματοςM12
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡουλεμάν τροχούΥλικό τροχού τροχούΒασικό υλικόΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΠλάτος τροχούΑξιολόγηση φορτίουΤιμή
REVVO 43450440418600000000 Περιστρεφόμενο στέλεχος 4 ιντσών 220 λίβρες νάιλον | AA7LYG 16D127 43450440418600000000ΜπάλαΝάιλονπλαστικόςΆσπρο4"Νάιλον5 / 8 "220 λίβρες€61.56
REVVO 42450440406400010805 Περιστρεφόμενος τροχίσκος 4 ιντσών 176 Lb Πολυουρεθάνη | AB9YYR 2GU76 42450440406400010805ΜπάλαπολυουρεθάνηςπλαστικόςΓκρί4"πολυουρεθάνης5 / 8 "176 λίβρες€56.98
REVVO 2350440906400010805 Περιστρεφόμενο στέλεχος 3 ιντσών 198 λίβρες πολυουρεθάνης | AB9YZA 2GU84 2350440906400010805ΚύλινδροςπολυουρεθάνηςΑλουμίνιοΓκρί3"πολυουρεθάνης9 / 16 "198 λίβρες€58.67
REVVO 2450440900700010805 Περιστρεφόμενο στέλεχος 4 ιντσών 275 Lb πολυουρεθάνη | AB9YZC 2GU86 2450440900700010805ΚύλινδροςπολυουρεθάνηςΑλουμίνιοΓκρί4"πολυουρεθάνης5 / 8 "275 λίβρες€70.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REVVO 42550440400700010805 Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους 5 ιντσών 220 Lb Πολυουρεθάνη
€85.77 /μονάδα