REVCOR KH3606-38 Έλικας βαρέων καθηκόντων 36 ίντσες 38 Θέση | AA2PLT 10W886

REVCOR KH3606-38 Προπέλα βαρέως τύπου 36 ιντσών 38 βήμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2PLT Μοντέλο: KH3606-38Cross Ref: 10W886

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,178.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση έλικα
Ύψος λεπίδας5-1 / 4 ίντσες
Υλικό λεπίδαςΓαλβανιζέ
Πλάτος λεπίδας7.25 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP21,250
CFM @ 0.125 ίντσες. SP20,479
CFM @ 0.250 ίντσες. SP19,602
CFM @ 0.375 ίντσες. SP18,544
CFM @ 0.500 ίντσες. SP17,277
Μέγιστη. RPM850
Αριθμός Λεπίδες6
Πίσσα38 μοίρες
Έλικα Dia.36 "
Απαιτούμενο HP @ Υψηλότερο RPM3-1/2
Απαιτούμενο HP @ Χαμηλότερο RPM3/4
Απαιτούμενο κινητήρα HP3-1/2
ΠεριστροφήCW
Υψηλό RPM850
Χαμηλό RPM500
ΧαρακτηριστικάΒιομηχανική / Εμπορική βαρέων καθηκόντων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)98.04
Πλάτος πλοίου (cm)87.38
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΛεπίδεςΠλάτος λεπίδαςCFM @ 0.000 ίντσες. SPΠίσσαΈλικα Dia.CFM @ 0.125 ίντσες. SPCFM @ 0.250 ίντσες. SPCFM @ 0.375 ίντσες. SPΤιμή
REVCOR KH3004-22 Έλικας βαρέων καθηκόντων 30 ίντσες 22 Θέση | AA2PLL 10W879 KH3004-2246.375 "980422 μοίρες30 "922286678106€813.65
REVCOR KH3004-30 Έλικα βαρέως τύπου 30 ίντσες 30 βήματα | AA2PLM 10W880 KH3004-3046.375 "12,99630 μοίρες30 "12,34911,65110,892€600.65
REVCOR KH3604-38 Έλικας βαρέως τύπου 36 ίντσες 38 Θέση | AA2PLN 10W882 KH3604-3847.25 "18,41738 μοίρες36 "17,56816,59015,464€1,207.63
REVCOR KH240638 Βαρέως τύπου έλικα 24 ίντσες 38 Θέση | AA2PLQ 10W884 KH24063866.25 "11,16538 μοίρες24 "10,86910,55610,220€809.94
REVCOR KH3006-38 Έλικας βαρέως τύπου 30 ίντσες 38 Θέση | AA2PLR 10W885 KH3006-3866.375 "16,70138 μοίρες30 "16,16415,54714,831€783.04
REVCOR KH4806-38 Έλικας βαρέων καθηκόντων 48 ίντσες 38 Θέση | AA2PLU 10W887 KH4806-3869.5 "43,40038 μοίρες48 "41,95740,29438,364€1,702.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REVCOR KH3606-38 Προπέλα βαρέως τύπου 36 ιντσών 38 βήμα
€1,178.60 /μονάδα