Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REMCO 70394 Βούρτσα δεξαμενής Κόκκινο μαλακό πολυπροπυλένιο 5-1 / 2 x 8 In | AC7WXE 38Y613

REMCO 70394 Tank Brush Red Soft Polypropylene 5-1/2 x 8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7WXE Μοντέλο: 70394Σταυρός: 38Y613

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€43.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα δεξαμενής
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Χρώμα τρίχαςRed
Υλικό τρίχαςΠολυπροπυλένιο
Μήκος βούρτσας8"
Πλάτος πινέλου5.5 "
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Συμβατό με το FDAΝαι
Συμπληρώστε τον τύποΜαλακό πολυπροπυλένιο
Χειρολαβή χρώματοςRed
Συνολικό μήκος8"
Θερμ. ΑντίστασηΝαι
Μήκος περιποίησης1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)23.88
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΧειρολαβή χρώματοςΤιμή
REMCO 70392 Βούρτσα δεξαμενής Πράσινο μαλακό πολυπροπυλένιο 5-1 / 2 x 8 In | AC7WXC 38Y611 70392ΠράσινοΠράσινο€43.64
REMCO 70393 Βούρτσα δεξαμενής Μπλε μαλακό πολυπροπυλένιο 5-1 / 2 x 8 In | AC7WXD 38Y612 70393ΜπλεΜπλε€43.64
REMCO 70395 Δεξαμενή Βούρτσα Λευκό Μαλακό Πολυπροπυλένιο 5-1 / 2 x 8 In | AC7WXF 38Y614 70395ΆσπροΆσπρο€43.64
REMCO 70396 Βούρτσα δεξαμενής Κίτρινο μαλακό πολυπροπυλένιο 5-1 / 2 x 8 In | AC7WXG 38Y615 70396ΚίτρινοΚίτρινο€43.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 70394 Tank Brush Red Soft Polypropylene 5-1/2 x 8 In
€43.64 /μονάδα