Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REMCO 69622 Μεγάλη Ξύστρα Χειρός Πράσινη 4 x 9-3 / 4 ίντσες | AC9XCQ 3LB51

REMCO 69622 Large Hand Scraper Green 4 x 9-3/4 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9XCQ Μοντέλο: 69622Cross Ref: 3LB51

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλη ξύστρα χεριών
ΧρώμαΠράσινο
Υπηρεσίες1-κομμάτι
Μήκος9.75 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Συνολικό μήκος9.75 "
συνολικό πλάτος4"
ΣτυλΧωρίς γάμο, ανθεκτικό σε χημικά
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
ΧαρακτηριστικάΧωρίς γάμο, ανθεκτικό σε χημικά
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΥπηρεσίεςΕίδοςσυνολικό πλάτοςΣτυλΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
REMCO 69628 Ξύστρα πάγκου 4-1 / 2 x 9-3 / 4 ίντσες μωβ | AA8JYQ 18G807 69628ΜωβOne Piece, ΈγχυσηΞύστρα πάγκου4.5 "Χωρίς γάμο, ανθεκτικό σε χημικάΧωρίς γάμο, ανθεκτικό σε χημικά4.5 "€11.34
REMCO 69623 Μεγάλη Ξύστρα Χειρός Μπλε 4 x 9-3 / 4 ίντσες | AC9XCR 3LB52 69623Μπλε1-κομμάτιΜεγάλη ξύστρα χεριών4"Χωρίς γάμο, ανθεκτικό σε χημικάΧωρίς γάμο, ανθεκτικό σε χημικά4"€11.34
REMCO 69624 Large Hand Scraper Red 4 x 9-3/4 Inch | AC9XCT 3LB53 69624Red1-κομμάτιΜεγάλη ξύστρα χεριών4"Χωρίς γάμο, ανθεκτικό σε χημικάΧωρίς γάμο, ανθεκτικό σε χημικά4"€11.34
REMCO 69625 Μεγάλο Ξύστρα Χεριών Λευκό 4 x 9-3 / 4 ίντσες AC9XCU 3LB54 69625Άσπρο1-κομμάτιΜεγάλη ξύστρα χεριών4"Χωρίς γάμο, ανθεκτικό σε χημικάΧωρίς γάμο, ανθεκτικό σε χημικά4"€11.34
REMCO 69626 Μεγάλη ξύστρα χεριού Κίτρινο 4 x 9-3 / 4 ίντσες | AC9XCV 3LB55 69626Κίτρινο1-κομμάτιΜεγάλη ξύστρα χεριών4"Χωρίς γάμο, ανθεκτικό σε χημικάΧωρίς γάμο, ανθεκτικό σε χημικά4"€11.34
REMCO 69629 Ξύστρα Χεριών Μεγάλο Μαύρο | AE4VWT 5NAH9 69629Μαύρη1-κομμάτιΞύστρα4.5 "ΧέριΧέρι4.5 "€11.34
REMCO 69627 Ξύστρα από πολυπροπυλένιο 4-3 / 8 x 9-3 / 4 Πορτοκαλί | AE7CER 5WUJ4 69627Πορτοκαλί1-κομμάτιΞύστρα χεριών4.5 "Χωρίς γάμο, ανθεκτικό σε χημικάΧωρίς γάμο, ανθεκτικό σε χημικά4.5 "€11.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 69622 Large Hand Scraper Green 4 x 9-3/4 Inch
€11.34 /μονάδα