Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REMCO 64402 Πινέλο νυχιών Πράσινο 45/64 Trim L Pet | AC3EEF 2RWC9

REMCO 64402 Βούρτσα νυχιών Πράσινη 45/64 Περιποίηση L Pet

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3EEF Μοντέλο: 64402Cross Ref: 2RWC9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα νυχιών
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Χρώμα τρίχαςΠράσινο
Υλικό τρίχαςΠολυεστέρας
Μήκος βούρτσας4.5 "
Πλάτος πινέλου1.5 "
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Συμβατό με το FDAΝαι
Συμπληρώστε τον τύποΠολυεστέρας
Χειρολαβή χρώματοςΠράσινο
λαβή Μήκος4 57 / 64 "
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Συνολικό μήκος4.5 "
Θερμ. ΑντίστασηΝαι
Μήκος περιποίησης45 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΧειρολαβή χρώματοςΕίδοςΤιμή
REMCO 64407 Βούρτσα νυχιών Πορτοκαλί 45/64 Trim L Pet | AA8JZV 18G897 64407ΠορτοκαλίΠορτοκαλίΒούρτσα νυχιών€14.35
REMCO 64408 Βούρτσα Νυχιών Μωβ 45/64 Trim L Pet | AA8JZW 18G898 64408ΜωβΜωβΒούρτσα νυχιών€14.35
REMCO 64403 Βούρτσα Νυχιών Μπλε 45/64 Trim L Pet | AC3EEG 2RWD1 64403ΜπλεΜπλεΒούρτσα νυχιών€14.35
REMCO 64404 Βούρτσα Νυχιών Κόκκινο 45/64 Trim L Pet | AC3EEH 2RWD2 64404RedRedΒούρτσα νυχιών€14.35
REMCO 64405 Βούρτσα Νυχιών Λευκό 45/64 Trim L Pet | AC3EEJ 2RWD3 64405ΆσπροΆσπροΒούρτσα νυχιών€14.35
REMCO 64406 Βούρτσα νυχιών Yellow 45/64 Trim L Pet | AC3EEK 2RWD4 64406ΚίτρινοΚίτρινοΒούρτσα νυχιών€14.35
REMCO 64409 Βούρτσα νυχιών Μαύρο 45/64 Trim L Pet | AE4VWU 5NAJ2 64409ΜαύρηΜαύρηΒούρτσα νυχιών€14.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 64402 Βούρτσα νυχιών Πράσινη 45/64 Περιποίηση L Pet
€14.35 /μονάδα