Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REMCO 5380-63-2 Βούρτσα σωλήνα Πράσινο άκαμπτο πολυπροπυλένιο 2-1 / 2 x 6 In | AC7WUX 38Y547

REMCO 5380-63-2 Tube Brush Green Stiff Polypropylene 2-1/2 x 6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC7WUX Μοντέλο: 5380-63-2Σταυρός: 38Y547

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα σωλήνων χωρίς λαβή
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Χρώμα τρίχαςΠράσινο
Υλικό τρίχαςΠολυεστέρας
Μήκος βούρτσας5.5 "
Πλάτος πινέλου2.5 "
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Συμβατό με το FDAΝαι
Συμπληρώστε τον τύποΆκαμπτος πολυεστέρας
Χειρολαβή χρώματοςΠράσινο
Συνολικό μήκος6"
Θερμ. ΑντίστασηΝαι
Μήκος περιποίησης2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΧειρολαβή χρώματοςΤιμή
REMCO 5380-63-3 Βούρτσα σωλήνα Μπλε άκαμπτο πολυπροπυλένιο 2-1 / 2 x 6 In | AC7WUY 38Y548 5380-63-3ΜπλεΜπλε€36.32
REMCO 5380-63-4 Βούρτσα σωλήνα Κόκκινο άκαμπτο πολυπροπυλένιο 2-1 / 2 x 6 In | AC7WUZ 38Y549 5380-63-4RedRed€36.32
REMCO 5380-63-5 Βούρτσα σωλήνων Λευκό άκαμπτο πολυπροπυλένιο 2-1 / 2 x 6 In | AC7WVA 38Y550 5380-63-5ΆσπροΆσπρο€36.32
REMCO 5380-63-6 Βούρτσα σωλήνα Κίτρινο άκαμπτο πολυπροπυλένιο 2-1 / 2 x 6 In | AC7WVB 38Y551 5380-63-6ΚίτρινοΚίτρινο€36.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 5380-63-2 Tube Brush Green Stiff Polypropylene 2-1/2 x 6 In
€36.32 /μονάδα