Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REMCO 42873 Βοηθητικό πινέλο Μπλε 11 In | AF4GGT 8VUW8

REMCO 42873 Utility Brush Blue 11 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4GGT Μοντέλο: 42873Cross Ref: 8VUW8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€8.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα χρησιμότητας
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Χρώμα τρίχαςΜπλε
Υλικό τρίχαςΠολυεστέρας
Μήκος βούρτσας11 "
Πλάτος πινέλου1.5 "
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Συμβατό με το FDAΝαι
Συμπληρώστε τον τύποΠολυεστέρας
Χειρολαβή χρώματοςΜπλε
λαβή Μήκος8.187 "
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Συνολικό μήκος11 "
Θερμ. ΑντίστασηΝαι
Μήκος περιποίησης1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8211945000
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΧειρολαβή χρώματοςΤιμή
REMCO 42874 Βοηθητικό πινέλο Κόκκινο 11 In | AF3XBW 8DY47 42874RedRed€8.22
REMCO 42872 Βοηθητικό πινέλο Πράσινο 11 In | AF4HFY 8X013 42872ΠράσινοΠράσινο€8.22
REMCO 42875 Βοηθητικό πινέλο Λευκό 11 In | AF4KUR 8ZEU8 42875ΆσπροΆσπρο€8.22
REMCO 42876 Βοηθητικό πινέλο Κίτρινο 11 In | AF6BWN 9WDH2 42876ΚίτρινοΚίτρινο€8.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 42873 Utility Brush Blue 11 In
€8.22 /μονάδα