Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REMCO 41945 Βούρτσα με κοντή λαβή Λευκό μαλακό πολυπροπυλένιο 3 x 10 | AC7WZY 38Y689

REMCO 41945 Βούρτσα με κοντή λαβή Λευκό μαλακό πολυπροπυλένιο 3 x 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7WZY Μοντέλο: 41945Σταυρός: 38Y689

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα κοντής λαβής
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Χρώμα τρίχαςΆσπρο
Υλικό τρίχαςΔιαχωρισμός πολυεστέρα
Μήκος βούρτσας4.5 "
Πλάτος πινέλου3"
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Συμβατό με το FDAΝαι
Συμπληρώστε τον τύποΜαλακός / διαχωρισμένος πολυεστέρας
Χειρολαβή χρώματοςΆσπρο
λαβή Μήκος5 57 / 64 "
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Συνολικό μήκος10 "
Θερμ. ΑντίστασηΝαι
Μήκος περιποίησης1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΧειρολαβή χρώματοςΤιμή
REMCO 41942 Βούρτσα κοντής λαβής Πράσινο μαλακό πολυπροπυλένιο 3 x 10 | AC7WZV 38Y686 41942ΠράσινοΠράσινο€23.53
REMCO 41943 Κοντή λαβή βούρτσα Μπλε μαλακό πολυπροπυλένιο 3 x 10 | AC7WZW 38Y687 41943ΜπλεΜπλε€23.53
REMCO 41944 Βούρτσα κοντής λαβής Κόκκινο μαλακό πολυπροπυλένιο 3 x 10 | AC7WZX 38Y688 41944RedRed€23.53
REMCO 41946 Κοντή λαβή Βούρτσα Κίτρινο Μαλακό Πολυπροπυλένιο 3 x 10 | AC7WZZ 38Y690 41946ΚίτρινοΚίτρινο€23.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 41945 Βούρτσα με κοντή λαβή Λευκό μαλακό πολυπροπυλένιο 3 x 10
€23.53 /μονάδα