REIKU PARAB-29G-10 Conduit 32 Feet Trade Size 39-31 / 32 Inch | AF9QAD 30PR15

REIKU PARAB-29G-10 Conduit 32 Feet Trade μέγεθος 39-31/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9QAD Μοντέλο: PARAB-29G-10Cross Ref: 30PR15

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€410.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός
Βασικό υλικόΜη μεταλλικό
Μέσα Dia.1-7 / 64 "
ΥλικόΠολυαμίδιο 12
Ονομαστικό μήκος32 πόδια.
Ονομαστική εκτός Dia.1-21 / 64 "
Εμπορικό μέγεθος39-31 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Wall Πάχος11 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.27
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)52.32
Πλάτος πλοίου (cm)49.02
Κωδικός ΕΣ3917290090

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Αντέχει στο αλκοόλ, το λίπος, το ορυκτέλαιο, το πετρέλαιο ντίζελ, το βενζίνη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Ονομαστική εκτός Dia.Wall ΠάχοςPkg. Ποσ.Τιμή
REIKU PARAB-17F Conduit 164 Feet Trade Size 39-31 / 32 Inch | AF9PZY 30PR04 PARAB-17F41 / 64 "13 / 16 "7 / 64 "50€1,621.69
REIKU PARAB-23F Conduit 164 Feet Trade Size 39-31 / 32 Inch | AF9PZZ 30PR05 PARAB-23F7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "50€2,591.53
REIKU PARAB-23G Conduit 164 Feet Trade Size 39-31 / 32 Inch | AF9QAA 30PR08 PARAB-23G7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "50€2,591.53
REIKU PARAB-23G-10 Conduit 32 Feet Trade Size 39-31 / 32 Inch | AF9QAB 30PR09 PARAB-23G-107 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "1€324.25
REIKU PARAB-29G Conduit 164 Feet Trade Size 39-31 / 32 Inch | AF9QAC 30PR14 PARAB-29G1-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "50€3,288.82
REIKU PARAB-36G Conduit 98 Feet Trade Size 39-31 / 32 Inch | AF9QAE 30PR20 PARAB-36G1-13 / 32 "1-41 / 64 "5 / 32 "30€2,796.28
REIKU PARAB-36G-10 Conduit 32 Feet Μέγεθος εμπορίου 39-31 / 32 ίντσες | AF9QAF 30PR21 PARAB-36G-101-13 / 32 "1-41 / 64 "5 / 32 "1€581.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REIKU PARAB-29G-10 Conduit 32 Feet Trade μέγεθος 39-31/32 ίντσες
€410.09 /μονάδα