Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REESE 7806042 Ford Brake Control Harness 2005-2007 | AE4CRU 5JJK3

REESE 7806042 Ford Brake Control Harness 2005-2007

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4CRU Μοντέλο: 7806042Cross Ref: 5JJK3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλωδίωση ελέγχου φρένων
Ύψος2"
Μήκος6.593
Μέγεθος6.6 x 3.9 x 2 "
Πλάτος3 29 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8544300000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
REESE 7805542 Καλωδίωση καλωδίωσης καλωδίωσης ελέγχου φρένων Toyota | AE4CRQ 5JJJ9 7805542€33.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REESE 7806042 Ford Brake Control Harness 2005-2007
€37.85 /μονάδα