Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REESE 74042 Ρυμουλκούμενο ζεύγος κατηγορίας II 3500 lb | AG9JAG 20PN22

REESE 74042 Ζεύγος ρυμουλκούμενου Κατηγορίας II 3500 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9JAG Μοντέλο: 74042Κωδ. Σταυρού: 20PN22

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ρυμουλκούμενου
μπάλα Μέγεθος2"
Χωρητικότητα GVW3500 λίβρες
ΤάξηII
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9125
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος γλώσσας: 2-1 / 2 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
REESE 74280 σύζευξη ρυμουλκούμενου Class II 3500 lb | AG9JAH 20PN23 74280€33.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REESE 74042 Ζεύγος ρυμουλκούμενου Κατηγορίας II 3500 λίβρες
€33.53 /μονάδα