REESE 213321142 Μπάρα Draw 12000 Lb Μήκος 10 1/4 In | AB4GFN 1XUA5

REESE 213321142 Draw Bar 12000 Lb Μήκος 10 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4GFN Μοντέλο: 213321142Cross Ref: 1XUA5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€142.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣχεδίαση μπάρας
Χωρητικότητα GVW12,000 λίβρες
ΤάξηIII, IV
Μήκος10.25 "
Μέγεθος κνήμης2 2 x "
Χωρητικότητα γλώσσας (λίβρες)1200
Τύπος (κλάση)III / IV

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.73
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8301105000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος τρύπας (In.) (1-1 / 4)
    • Πτώση (6)
    • Ταιριάζει στο Ball Dia. (In.) (2-5 / 16)
    • Άνοδος (5)
    • Trailer Ball Dia. (In.) (1-1 / 4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
REESE 213301142 Draw Bar 12000 Lb Χωρητικότητα Μήκος 8 1/4 In | AB4GFL 1XUA3 2133011428.25 "€110.53
REESE 213311142 Μπάρα Draw 12000 Lb Μήκος 9 1/4 In | AB4GFM 1XUA4 2133111429.25 "€107.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REESE 213321142 Draw Bar 12000 Lb Μήκος 10 1/4 In
€142.93 /μονάδα