REELCRAFT TW84000 OLPT1 Ελαστικός σωλήνας 13 In | AE6BDF 5PG12

REELCRAFT TW84000 OLPT1 Εύκαμπτος σωλήνας 13 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6BDF Μοντέλο: TW84000 OLPT1Cross Ref: 5pg12

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,534.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
Ο τύπος της μονάδαςΆνοιξη
Ύψος25.38 "
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100ft.
Έξοδος σωλήνα (In.)9 / 16-18
Μήκος24 "
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 F
ΧαρακτηριστικάΑέριο συγκόλλησης, λιγότερος σωλήνας
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.36
Ύψος πλοίου (cm)70.87
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • (F) NPT Reel Inlet (In.) (1/4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΧαρακτηριστικάΤιμή
REELCRAFT TW84100 OLPT1 Αέριο συγκόλλησης με καρούλια | AD8WEU 4NB16 TW84100 OLPT11 / 4 "100ft.Αέριο συγκόλλησης, λιγότερος σωλήνας€1,957.65
REELCRAFT TW86075 OLPT1 Σωλήνας συγκόλλησης αερίου 75 πόδια | AD8WEV 4NB17 TW86075 OLPT13 / 8 "75ft.Αέριο συγκόλλησης€2,010.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT TW84000 OLPT1 Εύκαμπτος σωλήνας 13 ιντσών
€1,534.30 /μονάδα