REELCRAFT S601031-2 Διπλή συγκόλληση, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, 200 Psi, Μήκος σωλήνα 2 πόδια | BT7WYM

REELCRAFT S601031-2 Διπλή συγκόλληση, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσα, 200 Psi, μήκος σωλήνα 2 πόδια

Στοιχείο: BT7WYM Μοντέλο: S601031-2
€88.20 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα συγκόλλησης
Εξάρτημα τερματισμού 19 / 16-18 RH / LH (F)
Εξάρτημα τερματισμού 29 / 16-18 RH / LH (F)
Αναγνωριστικό σωλήνα1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα 2ft.
Υλικό σωλήναΚαουτσούκ
Τύπος σωλήνα Δίδυμη συγκόλληση
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Πίεση200 psi
Βάρος0.7 lbs.

Λεπτομέρειες:

,Διπλή συγκόλληση της Reelcraft, σωλήνας βαθμού Τ για χαρτογράφηση, προπάνιο, φυσικό αέριο και καύσιμο. Βεβαιωθείτε ότι η απαιτούμενη πίεση εργασίας δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή που αναφέρεται στο διάγραμμα.,

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT S601031-2 Διπλή συγκόλληση, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσα, 200 Psi, μήκος σωλήνα 2 πόδια
€88.20 /μονάδα