REELCRAFT PW81100 OHP Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα πλύσης πίεσης, Premium Duty, 3/8 ίντσες x 100 πόδια Μέγεθος | CJ6TBR

REELCRAFT PW81100 OHP Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα πλύσης πίεσης, Premium Duty, 3/8 ίντσες x 100 πόδια Μέγεθος

Είδος: CJ6TBR Μοντέλο: PW81100 OHP
€1,673.13 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου

Λεπτομέρειες:

,A compact design and quality steel construction are incorporated into our newest line of pressure wash reels, rated up to 5000 PSI. Series PW reels are able to carry up to 100 feet of tangle-free hose and are complete with a high-pressure water swivel for maximum product delivery. The high-pressure water swivel is designed to handle a broad range of pressures, temperatures, and chemicals; perfect for agricultural/marine, equipment cleaning, and pressure washing applications., , ,High-pressure water swivel – is designed to handle a broad range of pressures, temperatures, and chemicals; perfect for agriculture/marine, equipment cleaning, and pressure washing applications., ,Full flow stress-free swivel design – The full flow swivel combines the highest grade seal design and materials with bearing areas to insure maximum service life., ,Quality finish and corrosion resistant – Individually powder-coated components offer the maximum protection from premature corrosion., ,Made in the USA, , ,NOTE:, Reelcraft Series 80000 reels only ship LTL. Small parcel shipments are not available for this model.,

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT PW81100 OHP Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα πλύσης πίεσης, Premium Duty, 3/8 ίντσες x 100 πόδια Μέγεθος
€1,673.13 /μονάδα