REELCRAFT L 4035 163 1 1 Κορδόνι βαρέως τύπου Reel Sjtow 35 πόδια | AC3XUV 2XJA3

REELCRAFT L 4035 163 1 1 Heavy Duty Cord Roel Sjtow 35 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3XUV Μοντέλο: L 4035 163 1 1Cross Ref: 2XJA3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€561.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαρέως τύπου Cord Reel Light
ΧρώμαRed
Χρώμα καλωδίουΜαύρη
καλώδιο Μήκος35ft.
Τύπος καλωδίουSJTOW
Βάθος12.625 "
Μετρητής / αγωγός16/3
ΒαθμόςΒαρέως
Ύψος13.25 "
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Λάμπα Watt75
Μέγιστη. Amps13
ΒάσηΆγκιστρο
Ονομασία καλωδίου NECSJTOW
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Διαμόρφωση δοχείου NEMA5-15R
Αριθμός καταστημάτων1
Χρώμα τροχώνRed
Ρολέ Ντία.12.625 "
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Πλάτος τροχών3"
Λάμπες αντικατάστασηςΤυπική λάμπα
Βαθμολογία Slip Ring600V / 20A
ΧαρακτηριστικάΒιομηχανική, αυτόματη ανάκληση
Τάση125
Watts1495
Πλάτος9.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.47
Ύψος πλοίου (cm)37.08
Μήκος πλοίου (cm)45.21
Πλάτος πλοίου (cm)43.69
Κωδικός ΕΣ8512202040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συνδετήρας NEMA (5-15R)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ampsκαλώδιο ΜήκοςΒάθοςΟνομασία καλωδίου NECΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΔιαμόρφωση δοχείου NEMAΑριθμός καταστημάτωνΘερμ. ΕύροςΤιμή
REELCRAFT L 4545 123 3SB 1 Cord Roel 45 Feet 12/3 Sjeow Red | AA4LFA 12T744 L 4545 123 3SB 11545ft.9.375 "SJEOOW5-15P5-15R10 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€971.13
REELCRAFT L 4545 123 7SB 1 Cord Reel 45 Feet 12/3 Sjeow Κόκκινο | AA4LFB 12T745 L 4545 123 7SB 11545ft.9.375 "SJEOOW5-15P5-15R20 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€986.63
REELCRAFT L 4050 163 9 1 Cord Reel 50 Feet 16/3 Sjeoow Κόκκινο | AA4REV 13A882 Λ 4050 163 9 11350ft.9.375 "SJEOOW5-15P5-15R30 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€862.04
REELCRAFT L 4050 163 3 1 Cord Reel 50 Feet 16/3 Sjtow Κόκκινο | AC3XRT 2ΧΗΖ8 Λ 4050 163 3 11350ft.9.375 "SJTOW5-15P5-15R10 βαθμοί έως 125 βαθμοί F€838.02
REELCRAFT L 4545 123 3A 1 Cord Reel 45 Feet 12/3 Sjtow Κόκκινο | AC3XRU 2XHZ9 L 4545 123 3Α 12045ft.9.375 "SJEOOW5-20P5-20R10 βαθμοί έως 125 βαθμοί F€963.05
REELCRAFT L 4545 123 3B 1 Cord Reel 45 Feet 12/3 Sjtow Κόκκινο | AC3XUT 2XJA1 L 4545 123 3Β 12045ft.9.375 "SJEOOW5-20PL5-20R10 βαθμοί έως 125 βαθμοί F€1,144.28
REELCRAFT L 4545 123 7A 1 Cord Reel 45 Feet 12/3 Sjtow Κόκκινο | AC3XUU 2XJA2 L 4545 123 7Α 12045ft.9.375 "SJEOOW5-20P5-20R20 βαθμοί έως 125 βαθμοί F€1,268.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT L 4035 163 1 1 Heavy Duty Cord Roel Sjtow 35 Feet
€561.63 /μονάδα