REELCRAFT 600967 1 Ελαστικός σωλήνας με καλάθι 3/4 In x 100 Feet Hose Cap | AD2BLL 3MJK2

REELCRAFT 600967 1 καρούλι σωλήνα με καρότσι 3/4 σε x 100 πόδια Καπάκι σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2BLL Μοντέλο: 600967 1Cross Ref: 3MJK2

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€949.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικός σωλήνας με καλάθι
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
ΧρώμαRed
ΚατασκευήΌλα τα μπουλόνια ενοποιημένα
Ο τύπος της μονάδαςΣτρόφαλος χεριών
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος44.5 "
Αναγνωριστικό σωλήναN
Μάνικα μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100ft.
Μήκος27 "
Μέγιστη. Εκτίμηση πίεσης1000 psi
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)250 βαθμοί F
Δεν περιλαμβάνονταιΜανίκα
Είσοδος κυλίνδρου3/4 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΆφλας
Περιστρεφόμενο υλικόΕπινικελωμένο χάλυβα
ΧαρακτηριστικάΒαρέως
Πλάτος23.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.3
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ7323999080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT 600967 1 καρούλι σωλήνα με καρότσι 3/4 σε x 100 πόδια Καπάκι σωλήνα
€949.30 /μονάδα