REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 Ελαστικός κύλινδρος Βιομηχανικό μήκος 3/8 ίντσας 50 πόδια | AA4MBK 12U320

REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 καρούλι εύκαμπτου σωλήνα Industrial 3/8 ίντσες 50 πόδια μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4MBK Μοντέλο: 5650 OLPSMR 1Cross Ref: 12U320

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€737.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΧωρίς λιπαρότητα
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒιομηχανικά
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ο σωλήνας τελειώνει1/4 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Υλικό σωλήναPVC
Έξοδος σωλήνα (In.)1/4 "(Μ) NPT
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΜάνταλοΉσυχο μάνδαλο
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΤοίχος, Στήλη
συνολικό ύψος15.25 "
Συνολικό μήκος13.875 "
συνολικό πλάτος6.125 "
Είσοδος κυλίνδρου3/8 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Περιστρεφόμενο υλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.11
Ύψος πλοίου (cm)51.56
Μήκος πλοίου (cm)44.2
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό σωλήναΡουλεμάνΑξιολόγηση καθηκόντωνΜάνικα έξω από το Dia.ΕίσοδοςΜάνταλοΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
REELCRAFT A5850 OLPSMR 1 Ελαστικός σωλήνας Βιομηχανικός 1/2 ίντσας 50 πόδια Μήκος | AA4MBM 12U322 A5850 OLPSMR 1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναPVCΧωρίς λιπαρότηταΒιομηχανικά--Ήσυχο μάνδαλο300 psi€666.86
REELCRAFT 5650 OLP1 Hose Reel Industrial 3/8 Inch 50 Feet Μήκος | AD7ZDB 4HK89 5650 OLP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναPVCΜόνιμα λιπαντικάΒιομηχανικά--Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος300 psi€662.05
REELCRAFT 5605 OLP1 Ελαστικός σωλήνας βιομηχανικός 3/8 ιντσών 500 Psi | AD8PRE 4LMG3 5605 OLP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-Μόνιμα λιπαντικάΒιομηχανικά--Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος500 psi€613.02
REELCRAFT 5650 OLP Μάνικα, Εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 300 Psi, Μήκος σωλήνα 50 πόδια | AL8GWG 5650 ΟΛΠΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα---0.6 "3/8 "NPT (F)--€547.91
RFQ
REELCRAFT A5850 OLP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, 300 Psi, Μήκος σωλήνα 50 πόδια | AY9WUZ A5850 ΟΛΠΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα---0.75 "3/8 "NPT (F)--€610.72
REELCRAFT 5605 OLP Μάνικα, Εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 500 Psi, Μήκος σωλήνα 50 πόδια | AY9WYD 5605 ΟΛΠΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα---0.6 "3/8 "NPT (F)--€477.08
REELCRAFT 5650 OLPSMR Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 300 Psi, Μήκος σωλήνα 50 πόδια | BT4ZEH 5650 OLPSMRΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα---0.6 "1/2 "NPT (F)--€777.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 καρούλι εύκαμπτου σωλήνα Industrial 3/8 ίντσες 50 πόδια μήκος
€737.45 /μονάδα