Ο διαγνωστικός ανιχνευτής διαρροών Redline Detection 95-0170 PowerSmoke Pro λειτουργεί ως μηχάνημα καπνού για να ελέγχει την ακεραιότητα ενισχυμένων συστημάτων αυτοκινήτων, τούρμπο και υψηλής πίεσης και να ανιχνεύει διαρροές. Αυτό το μηχάνημα μπορεί να βρει ακόμη και διαρροές ενίσχυσης που δεν μπορεί να ανιχνεύσει ένα μηχάνημα ανίχνευσης διαρροών EVAP. Εξοικονομεί χρόνο διάγνωσης, αυξάνει την οικονομία καυσίμου και εξαλείφει τις επιστροφές.
Χαρακτηριστικά:
- Ο διαγνωστικός ανιχνευτής διαρροής Redline Detection PowerSmoke Pro είναι κατάλληλος για διαγνωστικές λειτουργίες σε κινητήρες υψηλής απόδοσης και ελαφριά έως μεσαία φορτηγά.
- Τροφοδοτείται από πεπιεσμένο αέρα για την εκτέλεση δοκιμών αποσύνθεσης πίεσης ή διαρροής.
- Αυτό το μηχάνημα λειτουργεί με 40 φορές μεγαλύτερη πίεση σε σύγκριση με ένα τυπικό μηχάνημα πίεσης EVAP.
- Τα χαρακτηριστικά μεταβλητής πίεσης και ροής επιτρέπουν στους χειριστές να αναπαράγουν ένα φορτίο ώθησης και να εντοπίσουν διαρροές σε έναν απενεργοποιημένο κινητήρα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια στοιχεία περιλαμβάνονται σε αυτόν τον διαγνωστικό ανιχνευτή διαρροής Redline Detection 95-0170;
Α. Αυτός ο διαγνωστικός ανιχνευτής διαρροής συνοδεύεται από μια θήκη αποθήκευσης αξεσουάρ, δύο προσαρμογείς εισαγωγής ρεύματος (2.9 & 1.9 ίντσες), δύο μπουκάλια υγρών που παράγουν ατμούς, έναν σύνδεσμο αποκλεισμού, ένα καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος, μια λυχνία ελέγχου αλογόνου, ένα εξάγωνο κλειδί, ένας προσαρμογέας θύρας αισθητήρα οξυγόνου και προσαρμογείς θύρας αισθητήρα θερμοκρασίας και πίεσης.
Ε. Ποια είναι η ονομαστική τάση αυτού του διαγνωστικού ανιχνευτή διαρροής Redline Detection 95-0170 PowerSmoke Pro;
A. Ο διαγνωστικός ανιχνευτής διαρροής Redline Detection 95-0170 τροφοδοτείται με ονομαστικές τάσεις από 110 έως 250 VAC ή 12 VDC.
Ε. Ποια είναι η πίεση λειτουργίας αυτού του διαγνωστικού ανιχνευτή διαρροής Redline Detection 95-0170;
A. Ο διαγνωστικός ανιχνευτής διαρροής Redline Detection 95-0170 λειτουργεί σε πιέσεις που κυμαίνονται από 2 έως 20 psi (0.14 έως 1.4 bar).