Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REDINGTON 6320-1500-0000 Ορθογώνιος Lcd μετρητής ωρών 3-30vdc | AC3AGP 2PPX7

REDINGTON 6320-1500-0000 Ωρομετρητής Ορθογώνιος LCD 3-30vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3AGP Μοντέλο: 6320-1500-0000Cross Ref: 2PPX7
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
€68.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ώρας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 185 F
Πρόσωπο Bezel (In.)2 1.1 X
Τύπος προσώπου BezelΟρθογώνιος
Μήκος στεφάνης έως πλάτης (σε.)1.52
Βάθος1"
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Εμφάνιση μονάδωνΏρες και δέκατα
Χρόνος που πέρασε999999.9
ταιριάζειΔιακοπή πίνακα 1.79 "X 0.89"
Τύπος εισόδου3 έως 30VDC
Μήκος2"
Μέθοδος τοποθέτησηςΣυνδετήρας
Αξιολόγηση NEMA4,4Χ, 12
Αριθμός ψηφίων8
Επαναφορά τύπουΧωρίς επανεγκατάσταση
Θερμ. Εύρος-40 έως 185 F
Τύπος τερματικούΜπλοκ ακροδεκτών
Χρονικό εύρος (Ώρες)99999999
Περιοχή χρονοδιακόπτη9999999.9
Χαρακτηριστικάοθόνη υγρού κρυστάλλου
Τάση3 έως 30 VDC
Πλάτος1.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ9029108000
Χώρα ΠροέλευσηςMY

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπαναφορά τύπουΤάσηΤιμή
REDINGTON 6320-0500-0000 Μετρητής ώρας Ορθογώνια στεγνή επαφή LCD | AC3AGK 2PPW6 6320-0500-0000Χωρίς επανεγκατάστασηΞηρά επαφή€69.59
REDINGTON 6320-2500-0000 Μετρητής ώρας ορθογώνιο Lcd 3-300 Vdc | AC3AGL 2PPW7 6320-2500-0000Χειροκίνητο3 έως 300VDC ή 20 έως 300VAC€80.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REDINGTON 6320-1500-0000 Ωρομετρητής Ορθογώνιος LCD 3-30vdc
€68.64 /μονάδα