Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REDINGTON 6308-0500-0000 Counter Electronic Up/Down 8 Ψηφίων | AC3AGM 2PPX2

REDINGTON 6308-0500-0000 Counter Electronic Up/Down 8 ψηφίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3AGM Μοντέλο: 6308-0500-0000Cross Ref: 2PPX2
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
€46.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός Μετρητής
Ακρίβεια100%
Ύψος χαρακτήραΜαύροι αριθμοί 0.32 "σε άσπρο φόντο
Τύπος σύνδεσης6 ακροδέκτες βίδας
Μετράει ανά δευτερόλεπτοΛειτουργία χαμηλής ταχύτητας 0 έως 40 CPS, Υψηλή ταχύτητα 0 έως 500 CPS
Βάθος1.5 "
DisplayΜαύροι αριθμοί LCD 0.32 "σε άσπρο φόντο
ταιριάζειΔιακοπή πίνακα 1.79 "X 0.89"
Ύψος1.1 "
Σήμα εισόδουΞηρά επαφή
Τάση ΕισόδουΜπαταρία λιθίου
περιβάλλον λειτουργίαςΚανένας
Εκτίμηση IP66
Μήκος2"
Ελάχ. Παλμός ενεργοποίησης / απενεργοποίησης12.5 msec. Σε λειτουργία υψηλής ταχύτητας, 1.0 msec. Σε λειτουργία χαμηλής ταχύτητας
ΒάσηΟρθογώνιο στήριγμα πλαισίου
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ, 12
Αριθμός ψηφίων8
ΠαραγωγήΚανένας
Βαθμός εξόδουΚανένας
Απαιτούμενη ισχύςΑυτοδύναμος (μπαταρία λιθίου 15+ ετών)
ΠροκαθορισμένηΟχι
ΑναμετάδοσηΟχι
Επαναφορά τύπουΧειροκίνητο μπροστινό πλαίσιο
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρονικό, Πάνω/Κάτω
Πλάτος1.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ9029108000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Scaler (Όχι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REDINGTON 6308-0500-0000 Counter Electronic Up/Down 8 ψηφίων
€46.24 /μονάδα