Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED LION RL-MP16 Αντλία αντλίας κάρτερ 1/6 Hp 115v | AA8TJD 19T430

RED LION RL-MP16 Sump Pump Utility 1/6 Hp 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8TJD Μοντέλο: RL-MP16Σταυρός: 19T430
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
€129.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία αποστράγγισης / χρησιμότητας
Συμμόρφωση εταιρείαςcCSAus
Ενισχυτές2.3
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή μπάλα
καλώδιο Μήκος8ft.
Μέγεθος καλωδίου18/3
Τύπος καλωδίουSJTW
Διάμετρος6"
Απαλλαγή NPT3/4 "GHT
DutyΣυνεχής
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού21.7
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού17.5
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού13.8
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού9.2
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού20
HandleΝαι
Ύψος12 "
ΣτέγασηABS πλαστικό
Στέγαση ΥλικόABS πλαστικό
HP1/6
Hz60
Υλικό πτερωτώνABS πλαστικό
Μονωτική κατηγορίαA
Μήκος6"
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.120 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή25 πόδια.
Ελάχ. Sump Pit Dia.6"
Υλικό περιβλήματος κινητήραABS πλαστικό
Στροφές κινητήρα3600
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Φάση1
RPM3600
Υλικό άξοναCRS
Σφραγίδα άξοναΆνθρακας / Κεραμικό
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Αρχή ΥλικούABS πλαστικό
ΧαρακτηριστικάΑφυδάτωση / Βοηθητικό πρόγραμμα
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ2 χρόνια
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.13
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Αναρρόφηση (Screened Buttom)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED LION RL-MP16 Sump Pump Utility 1/6 Hp 115v
€129.83 /μονάδα