RED LION LD4T06P0 4 ιντσών Hi 6ψήφιο χρονόμετρο / κύκλος με ρελέ | AA4RTE 13C973

RED LION LD4T06P0 4 ιντσών Hi 6-ψήφιο Led χρονόμετρο/κύκλος με ρελέ

Στοιχείο: AA4RTE Μοντέλο: LD4T06P0Κωδ. Σταυρού: 13C973

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλη οθόνη
Ακρίβεια0.01%
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτό τερματικό
Βάθος2.25 "
DisplayΥψηλή LED 4 "
Εμφάνιση ψηφίων6
Διάστημα οθόνης999999
Ενθουσιασμό24VDC
Εύρος εισόδουΠρογραμματιζόμενος
περιβάλλον λειτουργίαςRS485 / RS232
ΒάσηΥποστήριγμα
Αξιολόγηση NEMANEMA 4X / IP65
Απαιτούμενη ισχύς50 έως 250VAC / 22 έως 250VDC
ρελέ1
True RMSΟχι
Χαρακτηριστικάχρονόμετρο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.6
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)84.58
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8531200040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED LION LD4T06P0 4 ιντσών Hi 6-ψήφιο Led χρονόμετρο/κύκλος με ρελέ