Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD WW-5884 Wedge Anchor, 304 Stainless Steel, 5/8 X 8-1/2 Inch Size, 10Pk | AA7FVX 15X127

RED HEAD WW-5884 Wedge Anchor, 304 Inox, 5/8 X 8-1/2 Inch Size, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7FVX Μοντέλο: WW-5884Σταυρός: 15Χ127

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€400.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας8.5 "
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2-3 / 4 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός304
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας5.125
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.75 "
νήμα Μήκος3
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΠλήρως νήμα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7120
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7180

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4425
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318152091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD WW-5884 Wedge Anchor, 304 Inox, 5/8 X 8-1/2 Inch Size, 10Pk
€400.64 /πακέτο