RED HEAD WW-3484 Wedge Anchor, 304 Stainless Steel, 3/4 X 8-1/2 Inch Size, 10Pk | AA7FVT 15X123

RED HEAD WW-3484 Wedge Anchor, 304 Inox, 3/4 X 8-1/2 Inch Size, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7FVT Μοντέλο: WW-3484Σταυρός: 15Χ123

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€858.77 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας8.5 "
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3-1 / 4 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός304
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας4.5
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.25 "
νήμα Μήκος3
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΠλήρως νήμα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)13720
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)13720

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.0535
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318152091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD WW-3484 Wedge Anchor, 304 Inox, 3/4 X 8-1/2 Inch Size, 10Pk
€858.77 /πακέτο