Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD WW-3454 Wedge Anchor, 304 Stainless Steel, 3/4 X 5-1/2 Inch Size, 10Pk | AA7FVP 15X120

RED HEAD WW-3454 Wedge Anchor, 304 Inox, 3/4 X 5-1/2 Inch Size, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7FVP Μοντέλο: WW-3454Σταυρός: 15Χ120

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€458.06 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας5.5 "
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3-1 / 4 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός304
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1.5
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.25 "
νήμα Μήκος3
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΠλήρως νήμα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)13720
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)13720

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.339
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)12.07
Κωδικός ΕΣ7318152091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD WW-3454 Wedge Anchor, 304 Inox, 3/4 X 5-1/2 Inch Size, 10Pk
€458.06 /πακέτο