Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD WW-3446 Wedge Anchor, 304 Stainless Steel, 3/4 X 4-3/4 Inch Size, 10Pk | AA7FVN 15X119

RED HEAD WW-3446 Wedge Anchor, 304 Inox, 3/4 X 4-3/4 Inch Size, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7FVN Μοντέλο: WW-3446Σταυρός: 15Χ119

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€394.05 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας4.75 "
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3-1 / 4 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός304
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3/4
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.25 "
νήμα Μήκος2
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΠλήρως νήμα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)13720
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)13720

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0375
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ7318152091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD WW-3446 Wedge Anchor, 304 Inox, 3/4 X 4-3/4 Inch Size, 10Pk
€394.05 /πακέτο