Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD WW-1270 Wedge Anchor, 1/2-13 Size Thread, 304 Stainless Steel, 1/2 Inch Dia., 25PK | CG8YTJ 2G568

RED HEAD WW-1270 Wedge Anchor, 1/2-13 Size Thread, 304 Inox, 1/2 Inch Dia., 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8YTJ Μοντέλο: WW-1270Cross Ref: 2G568
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
€455.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας7"
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα6"
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός304
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας4 1 / 4 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2 1 / 4 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος3
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4,760
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5,100
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.4325
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Ξηροί καρποί και ροδέλες

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD WW-1270 Wedge Anchor, 1/2-13 Size Thread, 304 Inox, 1/2 Inch Dia., 25PK
€455.15 /πακέτο