Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD WS-5860 Wedge Anchor, 5/8-11 Size Thread, Steel, 5/8 Inch Dia., 10PK | CG8YTD 3A458

RED HEAD WS-5860 Wedge Anchor, 5/8-11 Size Thread, Steel, 5/8 Inch Dia., 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8YTD Μοντέλο: WS-5860Σταυρός: 3A458

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€67.32 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας6"
Υλικό άγκυραςΑτσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα5 1 / 8 "
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2 5 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2 3 / 4 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος4
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Απόλυτη απόσπαση14,920
Ultimate Shear (λίβρες)11,900 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7,120
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7,180
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.385
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Ξηροί καρποί και ροδέλες

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD WS-5860 Wedge Anchor, 5/8-11 Size Thread, Steel, 5/8 Inch Dia., 10PK
€67.32 /πακέτο