Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD WS-3454G Wedge Anchor, Carbon Steel, 3/4 X 5-1/2 Inch Size, 10Pk | AA7FVC 15X107

RED HEAD WS-3454G Wedge Anchor, Carbon Steel, 3/4 X 5-1/2 Inch Μέγεθος, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7FVC Μοντέλο: WS-3454GΣταυρός: 15Χ107

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€183.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας5.5 "
Υλικό άγκυραςΑτσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3-1 / 4 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΧάλυβας άνθρακα, γαλβανισμένος
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1.5
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.25 "
νήμα Μήκος3
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΠλήρως νήμα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)13720
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)13720

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.3975
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD WS-3454G Wedge Anchor, Carbon Steel, 3/4 X 5-1/2 Inch Μέγεθος, 10Pk
€183.16 /πακέτο