Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD WS-1432 Wedge Anchor, 1/4-20 Size Thread, Steel, 1/4 Inch Dia., 100PK | CG8YRL 3A444

RED HEAD WS-1432 Wedge Anchor, 1/4-20 Size Thread, Steel, 1/4 Inch Dia., 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8YRL Μοντέλο: WS-1432Σταυρός: 3A444
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
€125.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας3 1 / 4 "
Υλικό άγκυραςΑτσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2 1 / 8 "
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1 7 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1 1 / 8 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος2
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Απόλυτη απόσπαση3,300
Ultimate Shear (λίβρες)1,680 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1,400
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1,780
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0925
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Ξηροί καρποί και ροδέλες

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD WS-1432 Wedge Anchor, 1/4-20 Size Thread, Steel, 1/4 Inch Dia., 100PK
€125.45 /πακέτο