Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD SWW-3830 Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 3/8 X 3 Inch Size, 50Pk | AA7FUL 15X091

RED HEAD SWW-3830 Wedge Anchor, 316 Inox, 3/8 X 3 Inch Μέγεθος, 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7FUL Μοντέλο: SWW-3830Σταυρός: 15Χ091

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€447.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας3"
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα1-1 / 2 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός316
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1.125
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.5 "
νήμα Μήκος1
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΠλήρως νήμα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2620
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2240

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3175
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ7318152091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD SWW-3830 Wedge Anchor, 316 Inox, 3/8 X 3 Inch Μέγεθος, 50Pk
€447.17 /πακέτο