Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD SLDT-3850 Anchor, 410 Stainless Steel, 3/8 X 5 Inch Size, 40Pk | AA7GFG 15X743

RED HEAD SLDT-3850 άγκυρα, 410 ανοξείδωτο χάλυβα, 3/8 X 5 ίντσες μέγεθος, 40 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7GFG Μοντέλο: SLDT-3850Σταυρός: 15Χ743
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
€632.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αγκύρωσης σκυροδέματος
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Στυλ κεφαλήςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος5"
Υλικό410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3.5 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.5 "
ΧαρακτηριστικάΜεγάλη διάμετρος
Ultimate Shear (λίβρες)3416
Απόλυτη ένταση (λίβρες)1968

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.43
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ7318145020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD SLDT-3850 άγκυρα, 410 ανοξείδωτο χάλυβα, 3/8 X 5 ίντσες μέγεθος, 40 Pk
€632.84 /πακέτο