Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD SLDT-1250 Anchor, 410 Stainless Steel, 1/2 X 5 Inch Size, 25Pk | AA7GFB 15X738

RED HEAD SLDT-1250 άγκυρα, 410 ανοξείδωτο χάλυβα, 1/2 X 5 ίντσες μέγεθος, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7GFB Μοντέλο: SLDT-1250Σταυρός: 15Χ738
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
€796.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αγκύρωσης σκυροδέματος
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Στυλ κεφαλήςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος5"
Υλικό410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2.5 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2"
ΧαρακτηριστικάΜεγάλη διάμετρος
Ultimate Shear (λίβρες)7380
Απόλυτη ένταση (λίβρες)4236

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1725
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ7318145020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD SLDT-1250 άγκυρα, 410 ανοξείδωτο χάλυβα, 1/2 X 5 ίντσες μέγεθος, 25 Pk
€796.56 /πακέτο